Mitutoyo(ミツトヨ)
棒球面マイクロメーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
測定範囲(mm)
0~25
校正証明書
-
注文コード
86894927
品番
BMB4-25
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.01
付属品
スパナ(No.301336)1個
種別
アナログ
寸法L(mm)
22
シリーズ
115
寸法D(Φmm)
8.2
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±3
ミツトヨ品番
115-316
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
もっと見る