曜日別特売

105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)500~600注文コード86896004品番OMS1-600
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

測定範囲(mm)500~600最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1.3仕様伸測カラー1本(50mm)基準棒(本)2ミツトヨ品番105-103
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする