Mitutoyo(ミツトヨ)
V溝マイクロメータ
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
内容量
1台
校正証明書
-
測定範囲(mm)
100~115
注文コード
86896695
品番
VM3-115
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・測定範囲・RoHS指令
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
測定範囲(mm)
100~115
最小表示量(mm)
0.01
アンビル角度(°)
60
付属品
V溝マイクロメータ用基準棒、スパナ(No.20087)1個
種別
スピンドル測定面超硬合金チップ付き
備考
アンビル溝なし
シリーズ
114
平面度(μm)
0.6
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±8
ミツトヨ品番
114-108
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。