針径(Φmm)0.62ピッチ(メートルねじ)(mm)1ピッチ(ユニファイねじ)(山数)24ピッチ(ウィットウォースねじ)(mm)24、22(山数)ストローク(mm)-ピッチ(mm)-ステム径(Φmm)-先端径(mm)-ねじの呼び-スリーブ外径(Φmm)-質量(g)-ミツトヨ品番952140仕様-その他-セット内容-参考表示針径との差(mm)±0.002寸法L(mm)-シリーズ313硬度-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-寸法L4(mm)-サポートスピンドル径(Φ)6.35mm材質(測定面)-寸法L5(mm)-送り精度(μm)-後端径(Φmm)-