精密送りねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台ミツトヨ品番952143注文コード86896957品番952143
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
針径(Φmm)1.1ピッチ(メートルねじ)(mm)1.75、2ピッチ(ユニファイねじ)(山数)14、13、12ピッチ(ウィットウォースねじ)(mm)14、12(山数)ストローク(mm)-ピッチ(mm)-ステム径(Φmm)-先端径(mm)-ねじの呼び-スリーブ外径(Φmm)-質量(g)-ミツトヨ品番952143仕様-その他-セット内容-参考表示針径との差(mm)±0.002寸法L(mm)-シリーズ313硬度-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-寸法L4(mm)-サポートスピンドル径(Φ)6.35mm材質(測定面)-寸法L5(mm)-送り精度(μm)-後端径(Φmm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする