曜日別特売
MHN4-25L マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 86898542

マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台校正証明書-先端形状球面、ラチェット付ステム形状ナット付ステム/クランプ付注文コード86898542品番MHN4-25L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01付属品-仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ150硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面、ラチェット付ステム形状ナット付ステム/クランプ付材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番150-804校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする