Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
校正証明書
-
先端形状
平面、ラチェット付、逆目盛
ステム形状
ナット付ステム/クランプ付
注文コード
86898585
品番
MHN6-25L
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・先端形状・ステム形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.01
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
シリーズ
150
硬度
測定面:90HRA以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
平面、ラチェット付、逆目盛
ステム形状
ナット付ステム/クランプ付
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
ミツトヨ品番
150-824
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。