※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台測定範囲(mm)100~160注文コード86899531品番CG-D160
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など6種類から選べます他の種類を見る 使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。
エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。
表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。
左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。
マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。