仕様推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ
No.2046AB(目量0.01 mm、測定範囲10 mm)
No.2972AB(一回転未満、目量0.01 mm、測定範囲1 mm)
No.2109AB-10(目量0.001 mm、測定範囲1 mm)
No.2900AB-10 (一回転未満、目量0.001 mm、測定範囲0.08 mm)
No.543-310B、 ID-C112GXB シリンダゲージ専用ABSデジマチックインジケータ (最小表示量0.001 mm)、L15=150mm、L18=28.9mm、L16=50mm、L17=16.5mm
測定範囲(mm)100~160測定力(N)5以下マイクロメータヘッドのストローク(mm)13サブアンビル10、20、20mm付属品スパナ(No.301336)2個参考ガイド支持力(N) 10以下シリーズ511寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)12.8寸法D2(Φmm)12広範囲精度(μm)2測定子の有効ストローク(mm)1.6隣接誤差(μm)1寸法R1(mm)SR10寸法R2(mm)SR1繰返し精密度(μm)0.5寸法L10(mm)9ミツトヨ品番511-804校正証明書-適応アクセサリ●ダイヤルゲージ●保護カバー:No.21DZA000