177シリーズ セットリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個校正証明書-注文コード86899766品番177-306
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

高さ(mm)38.1付属品-仕様●精度保証範囲K:27.5●外径2ΦE(mm):264その他刻印値の不確かさ2.5μm材質形状Bシリーズ177外径D(Φmm)337真円度・円筒度(μm)2.5高さT(mm)38.1メーカー商品コード177-306端面距離(mm)5.3ミツトヨ品番177-306寸法許容差(μm)±20呼び寸法d(mm)Φ225校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする