※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台測定範囲(mm)0~450(外側)、20.1~470(内側)注文コード86900073品番CFC-45GC
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます他の種類を見る 保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。
測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用。
非磁性+絶縁性のため、錆びる心配が無く磁気のある部品の測定に最適です。