SDV-100E ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 86900773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDV-100E ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 86900773
SDV-100E ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 86900773
SDV-100E ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 86900773

ABSデジマチック測長ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード86900773品番SDV-100E
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。

測定範囲(mm)1000最小表示(mm)0.01器差(mm)0.07付属品-質量(g)2040タイプ縦形、多機能タイプ寸法H(mm)18.6シリーズ572電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)寸法L1(mm)1174寸法t(mm)10最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず寸法L2(mm)1150繰返し精度(mm)0.01機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ゼロセット機能、プリセット機能(2つのプリセット値を設定可能)、ディレクション切り換え機能、ホールド機能、ミスカウント警報、電池電圧低下警報、出力機能寸法G(mm)27.2電池寿命(時間)約5000応答速度無制限ねじ深さ(mm)3未満ミツトヨ品番572-567校正証明書-ねじ込み深さ(mm)3未満(表示部裏面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする