曜日別特売
ブラウン-3L ハンドルカバー シングルステッチ(スイートチョコ) MAD MAX(マッドマックス) 86913626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドルカバー シングルステッチ(スイートチョコ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
適合ハンドル外径(Φcm)49~50
内容量1個注文コード86913626品番ブラウン-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合ハンドル外径(Φcm)49~50サイズ3Lブラウン
注意
※仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もあります。
必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86913592
2017-11-19
用途: トラックのハンドルカバー

トラックのハンドルカバーに多く見られる艶があったりラメが入ったりするもの以外を探していましたが、なかなかトラック用のものは有るようで無く、本製品にたどりつくまでに時間がかかりました。本製品は比較的低価格で物自体も悪くはありません。しかし、デザインが少し渋く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする