BeHAUS
コノエネイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(30本)
1セット(20本)
1セット(10本)
1セット(30本)
長さL(mm)
27
43
55
27
80
寸法d(Φmm)
4
5
7
4
寸法D(Φmm)
6
9
15
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(30本)
注文コード
86919077
品番
No.01-30
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途
測量の基準点として使用。アスファルト
長さL(mm)
27
寸法D(Φmm)
6
寸法d(Φmm)
4
材質
特殊鋼
質量(1本)
2