BeHAUS
コノエネイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
1セット(20本)
1セット(10本)
1セット(30本)
長さL(mm)
55
43
55
27
80
寸法d(Φmm)
7
5
7
4
寸法D(Φmm)
15
9
15
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
86919095
品番
No.2-10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途
測量の基準点として使用。アスファルト
長さL(mm)
55
寸法D(Φmm)
15
寸法d(Φmm)
7
材質
特殊鋼
質量(1本)
19