BeHAUS
スケールルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)
4
10
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86921292
品番
SL-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途
繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。
倍率(倍)
4
レンズ径(Φmm)
50
種類
スケールルーペ
材質(レンズ)
ガラス