BeHAUS
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)
4×2
6
2.5、4
3.5、5
2.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86921423
品番
No.7920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
4倍×2枚で7倍レンズになります。
携帯に便利なスライド収納。
倍率(倍)
4×2
レンズ径(Φmm)
36
質量(g)
35
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応