No.7930 ポケットルーペ BeHAUS 86921432

ポケットルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)4×3
内容量1個注文コード86921432品番No.7930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

4倍×3枚で10倍レンズになります。
携帯に便利なスライド収納。

倍率(倍)4×3レンズ径(Φmm)36質量(g)47種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする