SK(新潟精機)
方向コンパス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
オリエンテーリング・マップ用
材質(本体)
アクリル
文字種別
英字
注文コード
86921615
品番
No.880
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質・文字種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
地図上で使用できるクリアベース。
指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途
オリエンテーリング、登山等に。
材質(本体)
アクリル
文字種別
英字
本体サイズ(mm)
全幅Φ48×厚さ12
種別
オリエンテーリング・マップ用