WG-M 木製ヤスリ柄 SK(新潟精機) 86922062

 

WG-M 木製ヤスリ柄 SK(新潟精機) 86922062
WG-M 木製ヤスリ柄 SK(新潟精機) 86922062

木製ヤスリ柄

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード86922062品番WG-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

手になじむ木製グリップ
ヤスリ単体に取り付けることにより、作業性がアップします。

用途ヤスリサイズに合わせて使います。サイズM全長(mm)110全幅(mm)25材質天然木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86922062
2023-07-23
用途: ヤスリの柄
建設業・工事業

持っている柄が破損したので、交換用に購入しましたが、ヤスリを打ち込みましたが、
割れてしまいました、適切なサイズなど情報を多くしてもらえたら、ありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 86922071
2021-12-03
用途: 研削作業
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。取り付け時に安定作業ができるので安心して作業ができます。

対象商品 : 86922053
2020-05-09
用途: 鑢ではなく、カプラーの端子を取る特殊工具の先をこれで挟みました
不動産業

値段が安く、作りも丁寧で握りも良い。長持ちしそうで、助かります

1が参考にしています
対象商品 : 86922053
2020-02-28
用途: 直火焼き印の持ち手
オフィスYOU

直径6ミリ鉄棒 には穴が大きく 取付に苦労します。
穴径が小さいと助かります。

対象商品 : 86922053
2020-10-06
用途: 工具作成
卸売・小売業

価格、品質申し分無く良い商品でした。
またリピートで購入したいと思います

対象商品 : 86922071
2019-06-27
用途: 木製の柄としての作業時
株式会社エステー工業サービス業

この木製ヤスリ用柄は、握りやすく滑らない為とても使いやしい。

対象商品 : 86922053
2019-04-28
用途: 金属板の切削加工

ニコルソンのマジカット150用に購入しましたが、純正品でなくてもうまく取り付けることが出来ました。

対象商品 : 86922053
2019-06-19
用途: 金属やすりの柄として
製造業

金属やすりの柄として利用したが、そこそこ使いやすい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする