SK(新潟精機)
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ヤスリ部形状
平
全長(mm)
200
仕様
組ヤスリタイプ8本型
注文コード
86922507
品番
KDF8C-F200
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ヤスリ部形状・全長・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に
全長(mm)
200
ダイヤ寸法(mm)
8.9×3×60
全幅(mm)
12
厚さ(mm)
7
粒度
#200
ヤスリ部形状
平
仕様
組ヤスリタイプ8本型
質量(g)
40
適合材
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器