曜日別特売
S-4 ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機) 86922561

ダイヤモンドヤスリ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86922561品番S-4
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。
薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。

用途
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て
ガラスなどの割り込み加工
全長(mm)190寸法(mm)電着面長さ/65全幅(mm)21厚さ(mm)21粒度#300形状質量(g)40適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-12
用途: クランプ接続用丸棒の研磨他
その他業種

モノタロウさんの品物は専門的な良いもので品揃えが良いと感じます。
試しに、早速6mmのステンレス丸棒を一番細いところで金鋸のようにして切ってみたら、まるでノコギリのように切れました。
造りも小型で必要最小限の大きさで握りも良いです。
切り終わったところが少し出ているので斜めの平な面でゴシゴシ。
テストでやってみたので5分程度である程度平かな?
明日、時間をかけてまっ平にします。
とても品質がよく握りやすくとても良い物です。
感心しました。

対象商品 : 86922561
2024-01-08
用途: 刃研ぎ
農・林・水産業

持ち手もしっかりしており、とても使いやすいやすりです。

1が参考にしています
対象商品 : 86922561
2021-10-29
用途: 車・バイクの整備など

車やバイクのメンテナンスをしていると、ヤスリを必要とする場面がたびたびあります。今までは100均の安物などを使っていたのですが、それなりのものを購入しようと思い、他の方のレビューを参考にしたりしてこのヤスリを選びました。かなり使いやすくてよい買い物だったと思っています。耐久性がまだわからないので、星は4つにしておきました。

1が参考にしています
対象商品 : 86922561
2018-09-25
用途: ドリルの研磨
サービス業

コバルト系ハイスドリルのシャンク部についたバリを削るために使用しました。硬いワークですが難なく削り落とせました。

2が参考にしています
対象商品 : 86922561
2017-01-21
用途: アンプルカット

砂で出来たハート型のアンプルカッターではうまくカットできないのでいろいろ試した結果これになりました。
ヤスリを少し寝かせて軽目に長く引くだけで簡単に傷がつけれます。
ポンといい音がしてアンプルが開きます。

対象商品 : 86922561
2020-04-27
用途: バンドソーの目立て、ガラス管切りの傷つけ

厚さが薄いため比較的細かい鋸歯の目立ても問題なく出来る。ガラス細工でのカラス管切りでは、刃が薄いので狙った箇所に傷つけ易く、また力を入れずに傷が付く。

1が参考にしています
対象商品 : 86922561
2018-09-08
用途: 切断
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルトの切断に使用。鉄鋸が入らない場合、これで切断です。もっと切れ味がいいと作業時間が短縮できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする