曜日別特売
FX-402 フレックスブラインドリベット SK(新潟精機) 86924686

FX-402 フレックスブラインドリベット SK(新潟精機) 86924686
FX-402 フレックスブラインドリベット SK(新潟精機) 86924686
FX-402 フレックスブラインドリベット SK(新潟精機) 86924686
FX-402 フレックスブラインドリベット SK(新潟精機) 86924686
FX-402 フレックスブラインドリベット SK(新潟精機) 86924686
FX-402 フレックスブラインドリベット SK(新潟精機) 86924686

フレックスブラインドリベット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(70本)注文コード86924686品番FX-402
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応
マンドレルの抜け強度が強い

用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール寸法A(mm)3.2寸法B(mm)11.1寸法C(mm)6.4寸法D(mm)47締付可能厚(mm)4~7.9下穴径(Φmm)3.3~3.4質量(1本)1g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86924686
2025-09-16
用途: 釣り台作り
その他業種

以前に買ったブライドリベットより軸が太く止め口も
大きく良く締まります、

2025-07-23
用途: キャスター取付
株式会社アップライト飲食業

板の厚さにフレキシブルに対応出来るのでリピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする