曜日別特売
ST-L コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機) 86925063

ST-L コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機) 86925063
ST-L コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機) 86925063

コンクリート側溝フタ用セーフティープレート

(44件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)192×77
内容量1セット(2個)注文コード86925063品番ST-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950

表面スベリ止め付。
隙間にピッタリフィットするストッパ付。
側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。

用途
危なかった側溝の穴ふさぎに。
側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。
落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)192×77全厚(mm)33(ストッパー込)幅(mm)15~55(ストッパー)仕様(ストッパー幅)約15~55mm質量(g)145(1個あたり)
注意
※隙間のサイズが異なるため、ストッパの幅を手で調節して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86925063ST-L10417163ST-LST-L コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機) 10417163コンクリート側溝フタ用セーフティープレートSK(新潟精機)1パック(2枚)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10417163
2025-03-17
用途: 側溝
サービス業

使用している側溝の穴にピッタリ合ってゴミが落ちなくなった

対象商品 : 10417163
2022-07-14
用途: 作業では使用しない。
有限会社 長津漁具店卸売・小売業

自販機の前で使用しています。上手く設置出来て満足です。

対象商品 : 10417163
2022-07-20
用途: 側溝のふた

砂利が流れ落ちていたので穴を塞いだ
すっきりとしたデザインでよかったです

対象商品 : 10417163
2021-09-28
用途: 側溝の臭い止め
サービス業

サイズ感もピッタリで気持ち良く収まりまさした。
車が通る場所の設置で心配でしてが、難無く使えております。「ガタン」という音も無くなり一石二鳥でした。

対象商品 : 87095741
2021-12-01
用途: 駐車場の溜枡のふたに開いている孔ふさぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

家の駐車場で整備をしている時に、小さなボルトとかを落としそうになるので、いらいらしていたが本製品で解決した。車で踏んずけても変形はしない。もう少しお安くしてもらったら最高です。

対象商品 : 87095741
2021-08-01
用途: 外構工事の仕上げ美観の為
株式会社村田工務店

側溝部分の空間部分に蓋をしたことで見た目が良くなりました

対象商品 : 10417163
2021-09-11
用途: 側溝の蓋を防ぐ

土やゴミが入るのでその部分を防げるので良い。
ただ、穴にハメる部分が縮むので使用と共に緩くなる。

対象商品 : 10417163
2021-05-23
用途: 側溝の蓋
製造業

夏場の蚊対策として購入。簡単に足部の調節が出来、設置が完了した。光沢があるので目立たない色、素材の物が有ればと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする