曜日別特売
DBD-3S 木ダボドリル SK(新潟精機) 86927881

DBD-3S 木ダボドリル SK(新潟精機) 86927881
DBD-3S 木ダボドリル SK(新潟精機) 86927881

木ダボドリル

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)
サイズ(mm)6、8、10(各1本)
内容量1セット(3本)注文コード86927881品番DBD-3S
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。

用途木ダボ・木栓作りにサイズ(mm)6、8、10(各1本)外径(mm)-全長(mm)62材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC41~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86927863
2023-01-10
用途: 広葉樹堅木のタボ木製作

8Φ15mm長の木タボを作ろうと思いボール盤にこのキリを取り付けたところ軽い振動あり。材に当てると材ごと振動してしまう。軸ブレがひどい。
掘り進んでいくとキリ内部で材が粉砕されてしまい木タボにならない。
緊急対応としてタボ木1個作るごとにキリにCRCを吹きかけて最低必要数量を作り上げた。代金をどぶに捨てた感じ。最終的には他社のものを買い換えた。

5が参考にしています
2023-02-07
用途: ダボ穴を開けようとしても、全くダメ
サービス業

軸ブレはするし、ダボなんて取り出せない。
刃も研げてないし、お金をドブに捨てた感じ
2個買ったけど2個ともダメ!
これは返品の価値もない
結局、違うメーカーの3000円くらいする物を買い使った!
最高!

3が参考にしています
2021-03-14
用途: 造作工事に使用
その他業種

綺麗に仕上がり現場で大活躍です!また購入しようとおもます。

対象商品 : 86927881
2020-07-10
用途: ダボ製作
その他業種

到着後、商品を確認したところ、刃こぼれがあった。しっかり検品してるのか疑問です。そしていざ使用して見るとダボが出来るどころかただの穴しか出来ない不良品。金払ってんだからまともな物を販売して欲しい。

4が参考にしています
対象商品 : 86927854
2019-02-25
用途: 埋木づくり
建設業・工事業

繊維に直交方向のダボを柔らかい木で作るのは無理だと思います。径が小さいですからボロボロと崩れてしまうと思います。堅い木や緻密な木でやってみましたがバッチリきれいな埋木ができました。

対象商品 : 86927854
2018-05-15
用途: ダボ作成
その他業種

廉価な製品なので、こんなものかなあ、という印象。
他の方のレビューが参考になりますね。
ちょっと難しいですが、
刃を研ぐと切れ味がよくなると思います。
彫刻刀の丸刀や、この木ダボドリルみたいな丸まった刃を研ぐのに特化した形状の砥石が売っていると嬉しいのですが…

2が参考にしています
対象商品 : 86927854
2018-07-09
用途: ドリル後の穴塞ぎ。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前はパテなどを使用していたが、ダボドリルを使用してダボを簡単に作ることが出来、そのダボを使用することによりきれいに仕上がり満足している。

対象商品 : 86927854
2016-08-09
用途: 作品と同じ材料のタボ隠しができてうれしい田です。

こんなに簡単に、作品と同じ木材でタボが出来てうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする