曜日別特売
No.23-W9C ジグソーブレード木工用 SK(新潟精機) 86928493

ジグソーブレード木工用

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(2枚)全長(mm)85山数9注文コード86928493品番No.23-W9C
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

木工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。

用途
各種木材の切断に。
40mm以下の一般木材用
全長(mm)85材質SK5厚さ(mm)1.5質量(g)6(1本あたり)種類木工直線隅切用全幅(mm)27.4山数9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86928493
2014-10-24
用途: 木材の裁断

刃の幅が広いものを選択したが、今まで使用してる刃とそれほど使用感が変わらなかった。

対象商品 : 86928527
2014-08-28
用途: 型枠の作成
株式会社小野川温泉河鹿荘

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする