曜日別特売
No.101-WP9 ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) SK(新潟精機) 86928676

No.101-WP9 ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) SK(新潟精機) 86928676
No.101-WP9 ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) SK(新潟精機) 86928676

ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)100
材質SK5
種類木工・合板用
内容量1パック(2枚)注文コード86928676品番No.101-WP9
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。

用途
各種金属、木材の切削に
60mm以下
全長(mm)100材質SK5厚さ(mm)1.9質量(g)6(1本あたり)種類木工・合板用全幅(mm)8山数9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする