パオック
希土類マグネット ネオジウム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
注文コード
86930261
品番
KN-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
強力な磁石、機械的強さに優れています。
用途
保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に適しています。
材質
希土類ネオジム磁石
質量(g)
0.7
吸着力(N)
6.3
マグネット部寸法(mm)
Φ5×5
表面磁束密度(T)
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86930261
KN-3
34695035
KN-3
ネオジウム磁石
BeHAUS
1パック(2個)
¥
1,998
欠品中
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました