曜日別特売

希土類マグネット ネオジウム

希土類マグネット ネオジウム - パオック

強力な磁石、機械的強さに優れています。

用途
保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に適しています。
材質
希土類ネオジム磁石
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
吸着力(N)
マグネット部寸法(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86930243KN-11パック(2個)0.33.7Φ3×40.35
550
取扱い終了
代替品有
86930252KN-21パック(2個)0.22.9Φ5×1.50.2
600
取扱い終了
代替品有
86930261KN-31パック(2個)0.76.3Φ5×50.4
2,000
取扱い終了
代替品有
86930286KN-51パック(2個)215.715×6×2.80.28
2,700
取扱い終了
代替品有
86930277KN-41パック(1個)34149.9Φ22×100.45
6,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86930243KN-134695017KN-1KN-1 ネオジウム磁石 BeHAUS 34695017ネオジウム磁石BeHAUS1パック(2個)
469
税込516
注文コードが変更になりました
86930252KN-234695026KN-2KN-2 ネオジウム磁石 BeHAUS 34695026ネオジウム磁石BeHAUS1パック(2個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
86930261KN-334695035KN-3KN-3 ネオジウム磁石 BeHAUS 34695035ネオジウム磁石BeHAUS1パック(2個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
86930286KN-534695053KN-5KN-5 ネオジウム磁石 BeHAUS 34695053ネオジウム磁石BeHAUS1パック(2個)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする