曜日別特売
KN-4 希土類マグネット ネオジウム パオック 86930277

希土類マグネット ネオジウム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(1個)注文コード86930277品番KN-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,250

強力な磁石、機械的強さに優れています。

用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に適しています。材質希土類ネオジム磁石質量(g)34吸着力(N)149.9マグネット部寸法(mm)Φ22×10表面磁束密度(T)0.45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86930277KN-434695044KN-4KN-4 ネオジウム磁石 BeHAUS 34695044ネオジウム磁石BeHAUS1個
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする