曜日別特売
KS-3 希土類マグネット サマリウムコバルト SK(新潟精機) 86930313

希土類マグネット サマリウムコバルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード86930313品番KS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます。

用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に適しています。材質希土類サマリウムコバルト磁石質量(g)1吸着力(N)4.9マグネット部寸法(mm)Φ5×5表面磁束密度(T)0.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86930313KS-334695087KS-3KS-3 サマリウムコバルト磁石 BeHAUS 34695087サマリウムコバルト磁石BeHAUS1パック(2個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする