曜日別特売

希土類マグネット サマリウムコバルト

希土類マグネット サマリウムコバルト - SK(新潟精機)

耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます。

用途
保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に適しています。
材質
希土類サマリウムコバルト磁石
内容量
1パック(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
吸着力(N)
マグネット部寸法(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86930295KS-10.21.8Φ3×40.3
550
取扱い終了
代替品有
86930313KS-314.9Φ5×50.35
1,200
取扱い終了
代替品有
86930322KS-4831.9Φ15×50.25
3,600
取扱い終了
代替品有
86930331KS-628.110×6.5×40.35
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86930295KS-134695062KS-1KS-1 サマリウムコバルト磁石 BeHAUS 34695062サマリウムコバルト磁石BeHAUS1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
86930313KS-334695087KS-3KS-3 サマリウムコバルト磁石 BeHAUS 34695087サマリウムコバルト磁石BeHAUS1パック(2個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
86930322KS-434695096KS-4KS-4 サマリウムコバルト磁石 BeHAUS 34695096サマリウムコバルト磁石BeHAUS1パック(2個)
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
86930331KS-634695105KS-6KS-6 サマリウムコバルト磁石 BeHAUS 34695105サマリウムコバルト磁石BeHAUS1パック(2個)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする