BeHAUS
PC製ビーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
500
100
200
300
500
目盛(mL)
50
10
20
25
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931372
品番
PB-500
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
フルスケール部の目盛は、どの位置からでも確認しやすい回線入りです。
種類
ビーカー
容量(mL)
500
材質
ポリメチルペンテン
高さ(mm)
120
質量(g)
68
目盛(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴外径(Φmm)
98