BeHAUS
スポイトボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
100
50
100
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86933016
品番
B-100
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
容量(mL)
100
仕様
スポイドノズル付
高さ(mm)
162
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
18
最大外径(mm)
40