ハンディ・クラウン
高級トタン用 刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
形状
筋違
筋違
平
サイズ
M-50
M-50
F-80
F-100
幅(mm)
85
85
95
刷毛幅(mm)
52
52
82
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86933497
品番
1187190050
参考基準価格(税別)
¥748
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。
形状
筋違
幅(mm)
85
サイズ
M-50
高さ(mm)
240
種類
刷毛
奥行(mm)
30
材質(毛)
化学繊維100%
主な用途
トタン用、塗装用
毛色
黒色
材質(ハンドル)
木
刷毛幅(mm)
52
材質(止具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応