1187190080 高級トタン用 刷毛 ハンディ・クラウン 86933506

高級トタン用 刷毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
形状
サイズF-80
幅(mm)85
刷毛幅(mm)82
内容量1本注文コード86933506品番1187190080
参考基準価格(税別)¥1,081販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。

形状幅(mm)85サイズF-80高さ(mm)270種類刷毛奥行(mm)35材質(毛)化学繊維100%主な用途トタン用、塗装用毛色黒色材質(ハンドル)刷毛幅(mm)82材質(止具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする