曜日別特売
1187280080 INNOVA トタン・カワラ用  平刷毛 ハンディ・クラウン 86933542

INNOVA トタン・カワラ用 平刷毛

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
形状
サイズF-80
刷毛幅(mm)80
内容量1本注文コード86933542品番1187280080
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188

ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現!
なめらかな塗り心地
各種塗料に合わせた毛材を絶妙にブレンド

形状幅(mm)-サイズF-80刷毛幅(mm)80高さ(mm)245種類刷毛奥行(mm)30材質(毛)化繊(ウェーブ入)主な用途トタン用、塗装用毛色黒色材質(ハンドル)材質(止具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86933533
2019-04-22
用途: やっぱり筋違刷毛は手がラク。塗料含みも良いので作業時間短縮、疲労軽減にもなりました。
不動産業

重量がほぼ同じの平刷毛、筋違それぞれでトタン用のを比べてみましたが、筋違だと手がラクな印象を受けます。
塗り方、塗る対象物によっては平刷毛のほうが疲れにくい場合もあるのでしょうか。刷毛の世界は奥が深い。
本製品はウェーブ繊維で塗料含みも良いので作業時間短縮、疲労軽減にもなりました。
筋違で塗料含みがもっともよいもの、という条件で探して、この製品に行きつきました。
モノタロウさんは安いので助かります。モノもしっかりとした品質のものが届きました。感謝致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする