曜日別特売
1184040055 DXホビー用 刷毛 ハンディ・クラウン 86933637

DXホビー用 刷毛

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)53
刷毛幅(mm)53
内容量1本注文コード86933637品番1184040055
参考基準価格(税別)¥722販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。またFRPの塗布にも使用していただくことが可能です。

形状幅(mm)53サイズLL-55高さ(mm)205種類刷毛奥行(mm)9材質(毛)豚毛主な用途塗装用毛色茶色材質(ハンドル)自然木刷毛幅(mm)53材質(止具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86933612
2022-02-26
用途: 塗装作業に使用
大門補修建設業・工事業

杉板コンクリートの補修に使います。豚毛の腰の固さが補修にマッチしています。

対象商品 : 86933603
2021-06-25
用途: 溶剤の塗布
東亜ダイカスト工業所製造業

揮発性の溶剤に使用
しているが先端部のバラつきもなく毛のぬけもない良い製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする