曜日別特売
1184050015 DXコーナー用       油性水性用 刷毛 ハンディ・クラウン 86933646

DXコーナー用 油性水性用 刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
86933646
品番
1184050015
参考基準価格(税別)¥469販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

部分的なタッチアップから、工作・小物まで、細かな塗装をサポート。

形状
筋違
幅(mm)
約40
サイズ
S-15
高さ(mm)
225
種類
刷毛
奥行(mm)
約17
材質(毛)
化繊100%
主な用途
油性用、ニス用、水性用
毛色
白色
材質(ハンドル)
自然木
刷毛幅(mm)
約16
材質(止具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする