1184120030 工作マルチ刷毛     化繊(白) ハンディ・クラウン 86933777

工作マルチ刷毛 化繊(白)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛幅(mm)30
毛丈(mm)32
玉厚(mm)5
内容量1本注文コード86933777品番1184120030
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ちょっとした工作品や小さい範囲を塗装する際に大変便利な小刷毛です。

形状毛丈(mm)32玉厚(mm)5サイズL-30質量(g)15寸法(縦×横)(mm)201×34種類刷毛奥行(mm)9材質(毛)化繊毛幅(mm)30主な用途塗装用毛色白色材質(ハンドル)PPRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86933752
2023-03-29
用途: 木工
製造業

色々な安刷毛を使って来ましたが、手頃価格の中でこれが一番使いやすいです。

対象商品 : 86933743
2020-02-26
用途: 塗型塗布用
黒龍産業株式会社製造業

作業的にとても軽量で使いやすいです。ただ価格がとても高昇したので残念です。

対象商品 : 86933761
2017-05-03
用途: 清掃作業に使っています。
グッド コーティング建設業・工事業

かなり荒っぽく使っています。すぐにボロボロになるので、安く買えるので助かります。少し前に値上がりしたんですよね。断然安いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする