ハンディ・クラウン
HC-T FILBERT(丸平筆)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(号)
8
2
4
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86934181
品番
1390140008
参考基準価格(税別)
¥391
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
線描きなど細部塗りから、面塗りまで対応できる万能筆です。
サイズ
8号
幅(mm)
37
高さ(mm)
245
奥行(mm)
13
サイズ(号)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応