ハンディ・クラウン
MEGA多用途 スモールスペア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(5本)
1本
1パック(5本)
1パック(10本)
ローラーサイズ(mm)
150
100
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
86934741
品番
1581490150
参考基準価格(税別)
¥1,243
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現!
なめらかな塗り心地
各種塗料に合わせた毛材を絶妙にブレンド
便利な指あてポイント&フック付き(特許取得)
ローラーサイズ(mm)
150
毛丈(mm)
13
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE、PP
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応