曜日別特売
1581500100 MEGA多用途 スモールスペア ハンディ・クラウン 86934757

1581500100 MEGA多用途 スモールスペア ハンディ・クラウン 86934757
1581500100 MEGA多用途 スモールスペア ハンディ・クラウン 86934757

MEGA多用途 スモールスペア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)
ローラーサイズ(mm)100
内容量1パック(10本)注文コード86934757品番1581500100
参考基準価格(税別)¥1,683販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現!
なめらかな塗り心地
各種塗料に合わせた毛材を絶妙にブレンド
便利な指あてポイント&フック付き(特許取得)

ローラーサイズ(mm)100毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)PE、PP主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする