ハンディ・クラウン
ツインパック スモールローラー(短毛)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
6
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
86934933
品番
1585050150
参考基準価格(税別)
¥638
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
スモールローラーのお得な2巻パック
各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。
毛丈(mm)
5
タイプ
短毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE繊維主体
主な用途
仕上げ用
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応