2593060015 得々シーリングテープ    粗面用 ハンディ・クラウン 86935405

2593060015 得々シーリングテープ    粗面用 ハンディ・クラウン 86935405
2593060015 得々シーリングテープ    粗面用 ハンディ・クラウン 86935405

得々シーリングテープ 粗面用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(5巻)
テープ幅(mm)15
内容量1パック(5巻)注文コード86935405品番2593060015
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

サイディングボード、リシン面の塗装からシーリング作業まで、幅広く使用可能。 抜群の粘着性があり、密着性は布テープを上回る。

テープ幅(mm)15テープ長さ(m)18主な用途粗面用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 塗装用
卸売・小売業

地面やブロック等粗面に張れるため1つは持っていたいテープです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする