曜日別特売
3090300040 新パテ仕上げ用ヘラやわらかめ ハンディ・クラウン 86935895

新パテ仕上げ用ヘラやわらかめ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)37
内容量1枚注文コード86935895品番3090300040
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

のり・パテ付けなどに、環境対策として再生PPを100%使用。

幅(mm)37材質再生PP寸法(mm)40高さ(mm)220奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】樹脂ヘラの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 壁の穴埋め、隙間埋め
株式会社フーズアイ卸売・小売業

軽いパテを使って壁の穴埋めをしましたが、本品がやわらかく、しなりがあるので非常に伸ばしやすく、それまで使用していたヘラに比べ、格段に作業性が上がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする