曜日別特売
3092010001 チャンネルブラシ ワイヤー 1行 ハンディ・クラウン 86935974

チャンネルブラシ ワイヤー 1行

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード86935974品番3092010001
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。

行数1行材質ワイヤー全長(mm)約205毛丈(mm)約15有効寸法(mm)約60毛幅(mm)約9RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】ワイヤーブラシの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86935974
2020-09-12
用途: ヒーターバーの清掃

「ワイヤーブラシ」です。そのままです。
思ったとおりの品質です。ブレも無く、問題ありません。

対象商品 : 86935974
2020-10-13
用途: 機会のメンテナンス時
卸売・小売業

注文してすぐに発送して作業するのに助かりました。大きさもちょうどよく使いやすかったです。

対象商品 : 86935974
2016-07-26
用途: 滓をとるため。。

ブラシすると滓がよく取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする