曜日別特売
3291210000 筆付き容器 S型 ハンディ・クラウン 86936595

筆付き容器 S型

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86936595品番3291210000
参考基準価格(税別)¥147販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

便利な筆付きタイプ!!
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。

幅(mm)53高さ(mm)90奥行(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86936595
2021-06-19
用途: 液体類の小分け用
ブラウカッツェンサービス業

S型とありますが、実物は結構な容量です。40~50ml近くは入りそうです。
ハケは小型ですがしっかりとコシがあり、粘度のあるものでも塗りやすいです。

対象商品 : 86936595
2020-02-20
用途: 塗料

シールプライマーを入れて使っています。問題ないです。

対象商品 : 86936595
2019-04-17
用途: タッチアップ材として
建設業・工事業

今まで小分けできても筆が別物だったので不便さがあったのですが筆付きが見つかったので大変重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 86936595
2017-10-31
用途: 塗料の保存用

ひょうたん状の形が意外と使い易いです。
シンプルな筒形状のものと比べ、変形しにくく丈夫です。

3が参考にしています
対象商品 : 86936595
2017-07-28
用途: ボンド塗り

ひょうたん型の形状がボンドを適量付けるのに非常に使い易くて気に入っています。

3が参考にしています
対象商品 : 86936595
2017-03-15
用途: 建築の締め付けチェック
建設業・工事業

キャップもしっかり閉まるので、腰袋の中でもこぼれません。

3が参考にしています
対象商品 : 86936595
2020-03-28
用途: 塗料
製造業

内容量は6mlで思った以上に小さく、残念ながら想定した用途には使用できなかった。
また、高さと幅が逆になっている。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報の修正を行いました。今後ともよろしくお願いいたします

2017-03-16
用途: ボルト締付後のチェック
建設業・工事業

キャップもしっかり閉まるので、腰袋の中でもこぼれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする