曜日別特売
385-211 ダイオネットP18メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成) 86947524

385-211 ダイオネットP18メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成) 86947524
385-211 ダイオネットP18メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成) 86947524
385-211 ダイオネットP18メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成) 86947524
385-211 ダイオネットP18メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成) 86947524

ダイオネットP18メッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード86947524品番385-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
トラスコ品番819-4790幅(mm)910質量(kg)3グレー長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86947524
2020-05-04
用途: 自宅のサッシの編み戸の取り替え
卸売・小売業

前回は、ホームセンターで一般用でやりましたが、何せ一本当たりが一枚しか出来なくて勿体無いでした、此方の商品で、今回全部の窓の編み戸を張り替えしましたが、、一般用の編み戸の商品より、強い印象を受けました、張り替えて居るときの感想ですが、かなりしっかりしているので、どれ位持ってくれるか期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする