曜日別特売
SK-66RD-SC ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949843

 

SK-66RD-SC ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949843
SK-66RD-SC ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949843
SK-66RD-SC ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949843
SK-66RD-SC ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949843
SK-66RD-SC ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949843

ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ステンカラー
全長(mm)660
内容量1本注文コード86949843品番SK-66RD-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構
竿を差したままでも操作可能

種類壁付型全長(mm)660ステンカラー仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする